Schnellspanner Senkrecht
Schnellspanner Senkrecht - 1
Schnellspanner Senkrecht - 2
Schnellspanner Senkrecht - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspanner Senkrecht

Zum Schablonen fräsen und Formen verleimen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochabstandsmaß min./max. Bohrungsdurch... Spannhöhe Spannkraft Anzahl VE
Preis/VE
071467702
31,8 x 19 mm 7,2 mm 30 mm 2270 N
071467701
45,3 x 31,8 mm 8,3 mm 45 mm 3400 N
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
  • Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß

  • Material: Stahl, verzinkt