Senk-Bit HSS 90°
Senk-Bit HSS 90° - 1
Senk-Bit HSS 90° - 2
Senk-Bit HSS 90° - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senk-Bit HSS 90°

Zum Senken, Fasen und Entgraten mit handgeführten Maschinen

  • Normen: WN

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Senkerdurchme... Länge Normen Anzahl VE
Preis/VE
069402606
6,3 mm 31 mm WN
1 St.
069402608
8,3 mm 31 mm WN
1 St.
069402612
12,4 mm 35 mm WN
1 St.
069402610
10,4 mm 34 mm WN
1 St.
069402620
20,5 mm 41 mm WN
1 St.
069402616
16,5 mm 40 mm WN
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
Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft


Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter



Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich

Hinweis

Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl oder Schneidpaste.