Senk-Bit HSS 90° DIN 335 C Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senk-Bit HSS 90° DIN 335 C Sortiment

6-teiliges Sortiment mit je 1x Ø 6,3 mm; 8,3 mm; 10,4 mm; 12,4 mm; 16,5 mm; 20,5 mm zum Senken, Fasen und Entgraten mit handgeführten Maschinen.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 6 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
069402601
6 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft


Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter



Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich

Hinweis

Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl oder Schneidpaste.