Selbstschneidender Gewindeeinsatz
Selbstschneidender Gewindeeinsatz - 1
Selbstschneidender Gewindeeinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Bauform SA

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser x Steigung Länge Bohrlochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
0660302120
M12 16 x 1,5 mm 22 mm 14,7-15,4 mm
0660302100
M10 14 x 1,5 mm 18 mm 12,7-13,4 mm
0660302040
M4 6,5 x 0,75 mm 8 mm 5,9-6,2 mm
0660302050
M5 8 x 1 mm 10 mm 7,2-7,6 mm
0660302030
M3 5 x 0,5 mm 6 mm 4,6-4,8 mm
0660302080
M8 12 x 1,5 mm 15 mm 10,7-11,4 mm
0660302060
M6 10 x 1,5 mm 14 mm 8,7-9,4 mm
0660302061
M6 9 x 1 mm 12 mm 8,2-8,6 mm
0660302200
M20 26 x 1,5 mm 27 mm 24,7-25,4 mm
0660302140
M14 18 x 1,5 mm 24 mm 16,7-17,4 mm
0660302160
M16 20 x 1,5 mm 22 mm 18,7-19,4 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt