Selbstschneidender Gewindeeinsatz
Selbstschneidender Gewindeeinsatz - 1
Selbstschneidender Gewindeeinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Bauform SA

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser x Steigung Länge Bohrlochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
0660302120
M12 16 x 1,5 mm 22 mm 14,7-15,4 mm
100 St.
0660302050
M5 8 x 1 mm 10 mm 7,2-7,6 mm
10 St.
0660302200
M20 26 x 1,5 mm 27 mm 24,7-25,4 mm
100 St.
0660302140
M14 18 x 1,5 mm 24 mm 16,7-17,4 mm
100 St.
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
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt