Selbstschneidender Gewindeeinsatz Dickschicht passiviert

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstschneidender Gewindeeinsatz Dickschicht passiviert

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser x Steigung Länge Bohrlochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
0660301160
M16 20 x 1,5 mm 22 mm 18,7-19,4 mm
0660301240
M24 30 x 1,5 mm 30 mm 29,2-29,4 mm
125 St.
0660301200
M20 26 x 1,5 mm 27 mm 24,7-25,4 mm
0660301100
M10 14 x 1,5 mm 18 mm 12,7-13,4 mm
0660301140
M14 18 x 1,5 mm 24 mm 16,7-17,4 mm
0660301040
M4 6,5 x 0,75 mm 8 mm 5,9-6,2 mm
0660301120
M12 16 x 1,5 mm 22 mm 14,7-15,4 mm
0660301030
M3 5 x 0,5 mm 6 mm 4,6-4,8 mm
0660301061
M6 9 x 1,0 mm 12 mm 8,2-8,6 mm
0660301080
M8 12 x 1,50 mm 15 mm 10,7-11,4 mm
0660301060
M6 10 x 1,5 mm 14 mm 8,7-9,4 mm
0660301050
M5 8 x 1 mm 10 mm 7,2-7,6 mm
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
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt

  • Chrom(VI)-frei