Selbstklebende Schmelzfolie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstklebende Schmelzfolie

Für Reparaturarbeiten, Schalldämmung und Entdröhnung an Bodenblechen im Auto

  • Werkstoff: Bitumen
  • Farbe: Schwarz (Trägermaterial)
  • Länge x Breite x Dicke: 1000 x 500 x 2,8 mm
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Anzahl Teile: 4 STK
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 15°C bis 25°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge x Breite x Dicke Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0890100070
Bitumen Schwarz (Trägermaterial) 1000 x 500 x 2,8 mm 100 °C
1 St.
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
  • Schützt den Auto-Innenraum vor Vibrationsgeräuschen und Luftschall

  • Bei Erwärmung sehr gute Verformbarkeit

  • Einsatz an Blechteilen mit starker Verformung, Oberflächenprägung oder Sicken

  • 1 Verpackungseinheit entspricht 4 Platten
Hinweis
  • Lagertemperatur 15 - 25°C

  • Zulässige Lagerzeit 12 Monate

  • Frostgefährdet, bruchempfindlich