Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl - 1
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl - 2
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl - 3
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl - 4
Bohrschraube Sechskantkopf piasta<SUP>®</SUP> Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl

Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tl / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 4,8 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 4,8 mm