Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta®
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Überdrehungsfreies Verschrauben von Stahl- und Aluminiumprofilen in Stahl und Aluminium ≤ 2 mm
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- Alu / Alu für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- und zusätzlich für ∅ 5,5 mm Stahl / 2 x Stahl (Kassettenbefestigung)
Durch den gewindefreien Teil (Hinterschnitt) unterhalb des Schraubenkopfes, wird ein Überdrehen der Schraube verhindert und sorgt so für eine rückdrehsichere Verbindung von Stoßblechverschraubungen bei dünnen Metallprofilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!