Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze piasta®
Edelstahl A2 mit langer Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Unterkonstruktionen aus Stahl ≤ 12 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
ORSY-lagerfähig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!