Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2
Mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl, Sechskantkopf und Dichtscheibe für die Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm
| Übersicht/Verarbeitungshinweise der selbstbohrenden Fassadenbauschrauben piasta und pias |
![]() |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!