Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta®

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Stahl-und Aluminiumprofilen auf Holzunterkonstruktionen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM


Die Schraube mit der Dichtscheibe ∅ 14 mm, 3 mm EPDM eignet sich insbesondere für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76) auf Holzunterkonstruktionen



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Holz

  • Alu / Holz
Hinweis

Die zu durchbohrende Materialdicke beträgt max. 2 mm. Es ist jedoch möglich zwei Bleche (2 x 1,5 mm) in einem Arbeitsschritt zu duchbohren.