Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sekundenklebstoff Klebfix GEL
Ablauffester Sekundenklebstoff in Gelform ermöglicht punktgenaue Anwendung, auch über Kopf oder an vertikalen Flächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Standfeste Einstellung
Durch die gelartige Einstellung wird ein Wegfließen weitestgehend verhindert
Schnelle Abbindung
Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus
Universelle Anwendung
Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe
Saubere Verarbeitbarkeit
Ein einfaches und schnelles Öffnen des Verschlusses erleichtert die Arbeit
Lösemittel- und silikonfrei
- Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.
- Durch hohen Dampfdruck und durch Feuchtigkeit auf den umgebenden Oberflächen kann um die Klebestelle ein weißer Niederschlag entstehen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen Aceton sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4 in 1 Pinsel- aplikation | Klebfix GEL | Klebfix 2K | ||
| 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
| GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Hartschäume | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polycarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyrol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styropor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Holz & Holzwerkstoffe | Holz (MDF, Spanplatten) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorplatten | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Stein & Baustoffe | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituminöse Untergründe | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gasbeton, Gips, Gipskarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kunststein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Naturstein (Marmor, Granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Zementfaserplatten | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sonstiges | Emaille | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Glasfaser | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porzellan, Keramik, Fliesen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pappe | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Gewebe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Leder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metalle | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Blei | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Edelstahl | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kupfer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stahl/Eisen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kunststoffe | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Mit Primer 0893 091 5 2. Mit Aktivator 0893 301 20 | ||||||||
| Zugfestigkeitswerte nach ASTM D412 | ||
| Scherfestigkeitwerte nach DIN 83283 | ||
| Zugscherfestigkeitswerte nach ISO 4587 | ||
| Material | Typische Fixierzeiten | Typische Zugscherfestigkeitswerte |
| Stahl | <10 Minuten | 15 – 25 N/mm² |
| Aluminium | <5 Minuten | 7 – 10 N/mm² |
| Nitril Gummi | <1 Minuten | 5 – 10 N/mm² |
| Polycarbonat | <5 Minuten | 5 – 10 N/mm² |
| ABS | <5 Minuten | 6 – 10 N/mm² |
| Material | Typische Fixierzeiten | Typische Zugfestigkeitswerte |
| EPDM | <1 Minuten | 2 – 6 N/mm² |
| Neopren | < 1 Minuten | 5 – 15 N/mm² |
| Nitril Gummi | <1 Minuten | 5 – 15 N/mm² |
| Material | Typische Fixierzeiten | Typische Scherfestigkeitswerte |
| Stahl (sandgestrahlt) | <10 Minuten | >15 N/mm² |
| Aluminium | <5 Minuten | >10 N/mm² |
| Nitril Gummi | <1 Minuten | >10 N/mm² |
| Polycarbonat | <5 Minuten | <6 N/mm² |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Aufgrund der gelförmigen Konsistenz ist der Cyanacrylat-Konstruktionskleber ideal für Klebearbeiten über Kopf oder an vertikalen Flächen. Dabei garantiert der Klebfix GEL eine standfeste Raupe und vermeidet ungewolltes verlaufen des Klebstoffs. Der Sekundenklebstoff ist geeignet zum Verkleben von Profilgummis für Holz- sowie Kunststofffenster, Schilderbefestigung, Einkleben von Gummidichtungen, Reparatur von abgebrochenen Kanten, etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!