Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1
Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse Werkstoffe und unebene, raue Bauteile sowie für Metall, Kunststoff, Gummi Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelle Abbindung
Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus
Universelle Anwendung
Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe
Saubere Verarbeitbarkeit
Durch den Dosierverschluss ist ein sauberes Arbeiten ohne Verkleben der Austrittsöffnung möglich
Einfaches Handling
Ergonomische Flaschenform, bei der eine Einhandbedienung problemlos möglich ist
Lösemittel- und silikonfrei
- Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.
- Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4 in 1 Pinsel- aplikation | Klebfix GEL | Klebfix 2K | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Hartschäume | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polycarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyrol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styropor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Holz & Holzwerkstoffe | Holz (MDF, Spanplatten) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorplatten | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Stein & Baustoffe | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituminöse Untergründe | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gasbeton, Gips, Gipskarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kunststein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Naturstein (Marmor, Granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Zementfaserplatten | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sonstiges | Emaille | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Glasfaser | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porzellan, Keramik, Fliesen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pappe | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Gewebe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Leder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metalle | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Blei | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Edelstahl | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kupfer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stahl/Eisen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kunststoffe | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Mit Primer 0893 091 5 2. Mit Aktivator 0893 301 20 | ||||||||
| Zugfestigkeit nach DIN 53288: | ||
| Material | Prüfungsbedingungen | Zugfestigkeit |
| SBR/SBR | - | > 1900 N (Elastomerrundschnur ∅18mm) |
| SBR/SBR | 10 Tage/70°C: | > 1900 N (Elastomerrundschnur ∅18mm) |
| EPDM/EPDM | - | > 250 N (Elastomerrundschnur ∅16mm) |
| EPDM/EPDM | 10 Tage/70°C | > 220 N (Elastomerrundschnur ∅16mm) |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse, saugfähige Werkstoffe und für unebene, raue Bauteiloberflächen sowie für Metall, Kunststoff und Gummi. Typische Verklebungen des Cyanacrylat-Konstruktionskleber sind Profilgummis für Holz- sowie Kunststofffenster, Abgeplatzte Kantenumleimer, Holzmodelle, Holzspielwaren, Ledersitzbezüge, Glas-/ Metall-Verklebungen
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!