Seitenbefestigungssatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Seitenbefestigungssatz

Passend für alle Modulblöcke

  • Typbezeichnung: VBS01
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 111 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 2 kg
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Teile im Sortiment/Set Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0963022040
VBS01 111 STK 2 kg Stahl
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
HinweisPro Modulblock bis 950 mm Höhe ein Seitenbefestigungssatz erforderlich.
Ab 950 mm Höhe zwei Seitenbefestigungssätze erforderlich.