Segmentbogengriff

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Segmentbogengriff

  • Werkstoff: Stahl
  • Durchmesser: 10 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0685316432
Vernickelt Matt 148 mm 30 mm
0685316433
Edelstahl FINISH 148 mm 30 mm
0685316440
Verchromt Matt 188 mm 32 mm
0685316441
Verchromt Poliert 188 mm 32 mm
0685316442
Vernickelt Matt 188 mm 32 mm
0685316443
Edelstahl FINISH 188 mm 32 mm
0685316450
Verchromt Matt 221 mm 32 mm
0685316451
Verchromt Poliert 221 mm 32 mm
0685316452
Vernickelt Matt 221 mm 32 mm
0685316453
Edelstahl FINISH 221 mm 32 mm
0685316420
Verchromt Matt 112 mm 30 mm
0685316421
Verchromt Poliert 112 mm 30 mm
0685316422
Vernickelt Matt 112 mm 30 mm
0685316423
Edelstahl FINISH 112 mm 30 mm
0685316430
Verchromt Matt 148 mm 30 mm
0685316431
Verchromt Poliert 148 mm 30 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!