Segmentbogengriff
Segmentbogengriff - 1
Segmentbogengriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Segmentbogengriff

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Durchmesser: 10 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Achsmaß Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685237472
150 mm 31 mm 128 mm Edelstahl A2
0685237471
112 mm 31 mm 96 mm Edelstahl A2
0685237473
181 mm 31 mm 160 mm Edelstahl A2
0685237474
223 mm 32 mm 192 mm Edelstahl A2
0685237478
370 mm 34 mm 320 mm Edelstahl A2
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!