Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Seegeringzangen für Radlager
Speziell zum Entfernen und Einsetzen von Radlager-Seegeringen an PKW und Transportern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robuste Zange mit optimalen Spitzen-Dimension für festsitzende und eingerostete Seegeringe
- Guter Zugang und exaktes Arbeiten durch die um 45° abgewinkelten Spitzen
- Abdeckung aller Durchmesser von verwendeten Seegeringen in Radlagern
Lieferumfang:
- 1 Radlager-Seegeringzange Typ 1, Länge: 245 mm, ∅ Spitzen 2,3 mm
- 1 Radlager-Seegeringzange Typ 2, Länge: 315 mm, ∅ Spitzen 3,2 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!