Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwerlastrolle mit fester Halterung
Schwerlastrolle mit fester Halterung  - 1
Schwerlastrolle mit fester Halterung  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwerlastrolle mit fester Halterung

Polyurethan-Reifen, Gusskern
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
  • Nabe mit Kugellager

  • Härte 95±3 Shore A

  • Hohe Belastbarkeit

  • Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Extra schweres Gehäuse

  • Platte aus elektrolytisch verzinktem Schmiedstahl

  • Gabel aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Mit Axial-Kugellager und Kegelrollenlager

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!