Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung - 1
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung

Polyurethan-Reifen, Gusskern

  • Rollenbreite: 50 mm
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 110 mm
  • Lochabstand: 105 mm
  • Lochabstand 2: 80 mm
  • Langlochdurchmesser: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Traglast Höhe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567611
125 mm 550 kg 170 mm 50 mm
1 St.
0683567612
150 mm 700 kg 200 mm 50 mm
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
  • Nabe mit Kugellager

  • Härte 95±3 Shore A

  • Hohe Belastbarkeit

  • Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Schweres Gehäuse aus elektrolytisch vezinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!