Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung - 1
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung

Polyurethan-Reifen mit Gusskern

  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Traglast: 1000 kg
  • Höhe: 250 mm
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 110 mm
  • Lochabstand: 105 mm
  • Lochabstand 2: 80 mm
  • Langlochdurchmesser: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
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
Art.-Nr. Rollendurchme... Rollenbreite Traglast Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0683567615
200 mm 50 mm 1000 kg 250 mm
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
  • Nabe mit Kugellager

  • Härte 95±3 Shore A

  • Hohe Belastbarkeit

  • Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Extra schweres Gehäuse

  • Platte aus elektrolytisch verzinktem Schmiedstahl

  • Gabel aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Mit Axial-Kugellager und Kegelrollenlager

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!