Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwenkwinkel Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkwinkel Set

Zur individuellen Ausrichtung von Aluminiumprofilen
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
Lieferumfang


  • 1 Klemmhebel M8x15, Hebellänge 65mm

  • 1 Zylinderkopfschraube ISO 4762 M8x12

  • 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x12

  • 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x16

  • 2 Scheibe DIN 125 für M6, Stahl verzinkt

  • 2 Nutenstein M8

  • 2 Hammermutter M6, Nut 8, Stahl verzinkt

  • 2 Hammermutter M6, Nut 10, Stahl verzinkt

  • 1 Unterlegscheibe DIN 9021 für M8, Stahl verzinkt