Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwenkwinkel Set
Schwenkwinkel Set - 1
Schwenkwinkel Set - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkwinkel Set

Zur individuellen Ausrichtung von Aluminiumprofilen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Lieferumfang


  • 1 Schwenkwinkel

  • 1 Klemmhebel M8x15, Hebellänge 65mm

  • 1 Zylinderkopfschraube ISO 4762 M8x12

  • 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x12

  • 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x16

  • 2 Scheibe DIN 125 für M6, Stahl verzinkt

  • 2 Nutenstein M8

  • 2 Hammermutter M6, Nut 8, Stahl verzinkt

  • 2 Hammermutter M6, Nut 10, Stahl verzinkt

  • 1 Unterlegscheibe DIN 9021 für M8, Stahl verzinkt
Anleitung