Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 1
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 2
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 3
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 4
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 5
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 6
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 7
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35

Mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen und Aufsatzleuchten

  • Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm

  • Schnelle, werkzeuglose Montage

  • Sicherer Halt in jeder Position ab 45° Öffnungswinkel


Klappenspektrum:


  • Breite: 450–1200 mm

  • Höhe: 420–750 mm
Hinweis

Berechnung Klappengewicht


Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht


1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3


2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!