Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 1
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 2
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 3
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 4
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 5
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 6
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 7
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 8
Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für Korpusbreiten 900 bis 1000 mm

  • Für Türbreiten 450, 500 und 600 mm

  • Für Einbauhöhe 610 - 770 mm

  • Durch unabhängige Bewegungen der Tablare ist ein komfortabler Zugriff auf das untere Tablar möglich

  • Durch die Anbindung an die Tür fährt das untere Tablar beim Öffnen der Schranktür automatisch mit aus, beim Schließen fahren beide Tablare gleichzeitig ein

  • Durch das gerade Ausfahren der Tablare ist ein uneingeschränkter Zugriff auf die Nachbarschränke möglich

  • Reibungsloser und geräuschloser Gebrauch durch optionale Dämpfung und Selbsteinzug

  • Dank Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig

  • Sehr einfache Montage, da nur die Tragsäule montiert werden muss

  • Beschlag ist rechts und links verwendbar, somit besteht keine Verwechslungsgefahr

  • Kann in vorhandene Schränke nachträglich eingebaut werden, ohne dass die Arbeitsplatte entfernt werden muss