Eckschrank-Schwenkbeschlag
Eckschrank-Schwenkbeschlag  - 1
Eckschrank-Schwenkbeschlag  - 2
Eckschrank-Schwenkbeschlag  - 3
Eckschrank-Schwenkbeschlag  - 4
Eckschrank-Schwenkbeschlag  - 5
Eckschrank-Schwenkbeschlag  - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Schwenkbeschlag

Mit Kunststoffböden. Automatisches Ausdrehen des unteren Bodens mit Öffnen der Türe

  • Lichtes Öffnungsmaß: 500 mm
  • Eckpfostenbreite min.: 33 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Geeignet für: 1000-er Schrank
  • Tiefe: 560 mm
  • Passend für Korpustiefe min./ max.: 550-560 mm
  • Radius Tablarboden: 425 mm
  • Eckpfostenbreite max.: 68 mm
  • Eckpfostenbreite min./max.: 33-68 mm
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
Art.-Nr. Lichtes Öffnungsmaß Eckpfostenbreite min. Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0683730025
500 mm 33 mm Kunststoff Blank
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
Montage am Eckpfosten oder Blindfront


  • Unabhängig von der lichten Schrankhöhe

  • Ein- und Ausbau des Beschlages ohne Abnahme der Arbeitsplatte möglich


Verstellmöglichkeit des oberen Bodens +50 mm



Rohrlänge 525 mm, Alu/Stahl verchromt poliert


Optimale Gewichtsverteilung, lange Lebensdauer



Rechts und links verwendbar



Traglast je Boden 20 kg



Lieferumfang:


  • 1 x Eckschrank-Schwenkbeschlag

  • 2 x Boden inkl. Kleinteile

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!