Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll - 1
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Vierkantantrieb 1/2 Zoll

  • Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°

  • Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verlängerung verwendet werden

  • Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche: Verchromt, poliert