Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißerhandschuh

Schweißerhandschuhe sind speziell konzipierte Arbeitshandschuhe, die für Schweißarbeiten entwickelt wurden. Sie sind mit einem wärmeisolierenden Futter ausgestattet, das die Hände vor Hitze schützt und Verbrennungen vermeidet. Darüber hinaus bieten sie Schutz gegen äußere Einflüsse wie Öl, Fett und Wasser, die während des Schweißens auftreten können. Diese Handschuhe aus Leder gewährleisten somit nicht nur Sicherheit, sondern auch Komfort und Flexibilität bei der Arbeit. Hochwertige Schweißerhandschuhe von Würth überzeugen durch exzellente Verarbeitung und Materialien, die Langlebigkeit und optimale Schutzfunktionen sicherstellen, sodass Sie in Ihrer professionellen Anwendung auf höchste Qualität vertrauen können.

Hochwertige Schweißerhandschuhe für Profis

Schweißerhandschuhe sind essenzielle Schutzmittel für Schweißer im Handwerk, in der Industrie und im gewerblichen Bereich. Diese hochwertigen Schutzhandschuhe bieten optimalen Schutz vor Hitze, Funkenflug und mechanischen Belastungen, wie sie beim Schweißen und verwandten Arbeiten auftreten. Sie zeichnen sich durch robuste Materialien wie Rindvoll- und Spaltleder aus, die eine hohe Abriebfestigkeit sowie ein angenehmes Tragegefühl gewährleisten. Dank der geprüften Einhaltung der EN 388-Norm schützen diese Arbeitshandschuhe zuverlässig vor mechanischen Risiken, wie Schnitten und Stößen.

        • Materialqualität: Gefertigt aus robustem Rindvoll-, Rindspalt- und Nappaleder, bieten die Handschuhe hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit.
        • Zertifizierte Sicherheit: Erfüllen die EN 388-Norm für Schutz gegen mechanische Risiken wie Schnitte, Stöße und Abrieb.
        • Hitze- und Funkenflugschutz: Optimaler Schutz bei Schweißarbeiten durch hitzebeständige Materialien.
        • Tragekomfort und Präzision: Ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und bequeme Passform für präzises Arbeiten, auch bei filigranen Tätigkeiten.
        • Vielseitige Anwendungen: Geeignet für Schweiß-, Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten, ideal für Handwerk, Industrie und Gewerbe.
        • Thermische Isolierung:
        • Modelle mit Futter (z. B. 
Schweißerhandschuh W-110
        ) bieten exzellente Wärmeisolierung bei intensiver Nutzung.

Die speziell entwickelte Innenfläche und das Fingerspitzengefühl der Modelle wie der Schweißerhandschuh W-100 und W-130 garantieren Präzision selbst bei filigranen Arbeiten. Gleichzeitig sorgen gefütterte Varianten wie der W-110 für optimale Wärmeisolation bei intensivem Schweißeinsatz. Diese Schweißerhandschuhe sind nicht nur langlebig, sondern bieten auch hohen Arbeitsschutz für alle gängigen Schweißverfahren, Entgratarbeiten und Schleifarbeiten. Ein unerlässlicher Bestandteil professioneller Schutzausrüstung.

Robuste und hitzebeständige Handschuhe für Schweißer

Hitzebeständige Handschuhe von Würth stehen für herausragende Qualität und bieten umfassenden Handschutz für professionelle Schweißer. Diese Arbeitshandschuhe sind speziell entwickelt, um hohen Temperaturen, intensiver Strahlung und Funkenflug zu widerstehen. Ihre präzise Verarbeitung schützt nicht nur die Hände, sondern auch Handgelenke und Unterarme vor gefährlichen Spritzern und Lichtbogenstrahlung. Gleichzeitig gewährleisten sie eine exzellente Fingerfertigkeit, die für präzises Arbeiten bei anspruchsvollen Schweißverfahren unerlässlich ist. Die verlängerten Stulpen bieten zusätzlichen Schutz und tragen zur Sicherheit bei intensiver Nutzung bei. Verschiedene Größen ermöglichen eine optimale Passform, während die hochwertige Fertigung den Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen gerecht wird. Mit diesen Handschuhen von Würth verbinden sich effektiver Handschutz, exzellente Qualität und hoher Tragekomfort, um den Bedürfnissen von Handwerk, Industrie und Gewerbe gerecht zu werden.

Gefütterte und ungefütterte Schweißerhandschuhe aus hochwertigem Leder

Schweißerhandschuhe aus hochwertigem Leder bieten Schutz, Komfort und Haltbarkeit für professionelle Anwendungen. Modelle wie die ungefütterten Schweißerhandschuhe mit präziser Verarbeitung zeichnen sich durch ihr Fingerspitzengefühl aus und eignen sich ideal für Schweiß- und Entgratarbeiten, die hohe Flexibilität erfordern. Gefütterte Schweißerhandschuhe, wie der W-110, überzeugen mit ausgezeichneter Wärmeisolierung und zusätzlichem Schutz für intensive Einsätze bei hohen Temperaturen. Die verwendeten Lederarten, darunter Vollleder und robustes Rindspaltleder, sorgen für außergewöhnliche Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Funkenflug.

      • Gefütterte Schweißerhandschuhe: Gefütterte Handschuhe bieten einen erhöhten Schutz vor extremen Temperaturen und gewährleisten eine hervorragende Wärmeisolierung. Sie eignen sich besonders für Arbeiten mit starker Hitzebelastung, wie etwa beim Lichtbogenschweißen, und schützen zuverlässig vor Funkenflug und heißen Metallspritzern. Das zusätzliche Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längerer Nutzung, und erhöht die Strapazierfähigkeit der Handschuhe. Allerdings kann das Futter die Flexibilität etwas einschränken, was sie für filigrane Arbeiten weniger geeignet macht.
      • Ungefütterte Schweißerhandschuhe: Ungefütterte Schutzhandschuhe punkten durch ihre höhere Flexibilität und das ausgeprägte Fingerspitzengefühl, wodurch sie ideal für präzise Arbeiten wie Schleifen, Entgraten oder kleinere Schweißarbeiten sind. Sie bieten dennoch robusten Schutz vor Funkenflug und mechanischen Belastungen, sind jedoch weniger isolierend gegenüber extremer Hitze. Ihre geringere Materialdichte macht sie leichter und oft angenehmer bei Arbeiten, die keine intensive Wärmebelastung erfordern.

Diese Handschuhe erfüllen höchste Sicherheitsstandards, wie die EN 388-Norm, und schützen nicht nur Hände, sondern auch Handgelenke durch verlängerte Stulpen. Dank ihrer Vielseitigkeit decken sie ein breites Spektrum an Einsatzgebieten ab, einschließlich Schleif- und Trennarbeiten. Die Kombination aus ergonomischem Design und hochwertiger Fertigung macht diese Lederhandschuhe zur ersten Wahl für Handwerk, Industrie und anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Arbeitshandschuhe für den Winter, Arbeitshandschuhe aus Leder, Schnittschutzhandschuhe, Spannungsschutz-Handschuhe und weitere Arbeitshandschuhe / Schutzhandschuhe (PSA) im Sortiment von Würth

Arbeitshandschuhe und Schutzhandschuhe aus dem Würth-Sortiment bieten vielseitigen Schutz und Komfort für den professionellen Einsatz. Spezielle Arbeitshandschuhe für den Winter überzeugen durch optimale Isolierung, während Lederhandschuhe für die Arbeit durch ihre Strapazierfähigkeit und Flexibilität für mittlere bis schwere mechanische Belastungen geeignet sind.

Schnittschutzhandschuhe bieten zuverlässige Sicherheit bei Arbeiten mit scharfen Werkzeugen oder Materialien. Spannungsschutz-Handschuhe garantieren maximale Sicherheit bei elektrischen Arbeiten. Für vielfältige Einsatzgebiete wie Bau, Landwirtschaft, Gartenbau und Industrie sorgen diese Handschuhe für hohen Tragekomfort, Präzision und normgerechten Schutz. Die innovative Materialauswahl und Verarbeitung gewährleisten dauerhafte Qualität, die den anspruchsvollen Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen gerecht wird.