Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweiß- und Schneidbrenner-Garnitur
Für Acetylen/Sauerstoff
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
- Schaft-Ø 17 mm
- Garnitur im Stahlblechkasten
* Schweißeinsatz 9–14 mm und Schneiddüsen 40–100 mm sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber zusätzlich zur Garnitur bestellt werden.
Zum Schweißen von 1,0–9,0 mm und zum Schneiden von 3–40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!