Schweiss-Gripzange
Schweiss-Gripzange - 1
Schweiss-Gripzange - 2
Schweiss-Gripzange - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweiss-Gripzange

Mit oberer, um 90° abgewinkelter U-Form Greifbacke

  • Länge: 265 mm
  • Spannweite min./max.: 0-60 mm
  • Spannbackenbreite: 75 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Länge Spannweite min./max. Spannbackenbr... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071509 13
265 mm 0-60 mm 75 mm Stahl
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Oberbacke mit Griffschale unlösbar verschweißt, anstatt verlötet

  • Hochwertige Zinkbeschichtung für besonders langen Korrosionsschutz