Schutzkontakt-Winkelstecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Winkelstecker

Für Leitungen bis 3G2,5 mm²

  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Kabeldurchmesser max.: 13 mm
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: Schwarz
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
Art.-Nr. Nennstrom Nennspannung Schutzart IP Kabeldurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
096930216
16 A 250 V/AC IP 44 13 mm
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
Besserer Halt durch optimierten Griffbereich zum sicheren Stecken und Ziehen des Steckers