Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G1,5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G1,5

3-fach Kupplung mit Deckel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Kabelanschluss: Schutzkontakt-Stecker
  • Kabelabgang: 3-fach Gummikupplung mit Deckel
  • Steckertyp: F

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0969310102
20 m H07RN-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
1 St.
0969310101
10 m H07RN-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
1 St.
0969310103
25 m H07RN-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
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
Leitung in roter Signalfarbe