Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5

3-fach Kupplung mit Deckel

  • Kabeltyp: H07BQ-F3G1,5 mm²
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Kabelanschluss: Schutzkontakt-Stecker
  • Kabelabgang: 3-fach Gummikupplung mit Deckel
  • Steckertyp: F
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 40 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0969314101
10 m H07BQ-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
1 St.
0969314103
25 m H07BQ-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
1 St.
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
Leitung


  • Außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest

  • Hochflexibel

  • Extrem witterungsbeständig

  • In leuchtorangener Signalfarbe

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern