Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5
Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5 - 1
Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5 - 2
Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5

1-fach Kupplung mit Deckel

  • Kabeltyp: H07BQ-F3G1,5 mm²
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Kabelanschluss: Schutzkontakt-Stecker
  • Kabelabgang: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel
  • Steckertyp: F

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0969314001
10 m H07BQ-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
1 St.
0969314003
25 m H07BQ-F3G1,5 mm² 16 A 250 V/AC
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
Leitung


  • Außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest

  • Hochflexibel

  • Extrem witterungsbeständig

  • In leuchtorangener Signalfarbe