Schmiernippelkappen GPN 980 A
Schmiernippelkappen GPN 980 A - 1
Schmiernippelkappen GPN 980 A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmiernippelkappen GPN 980 A

GPN 980 Form A, Polyethylen (PE-LLD), ohne Lasche

  • Außendurchmesser: 8,2 mm
  • Höhe: 9 mm
  • Sonstige Norm: GPN 980
  • Form: A
  • Werkstoff: LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 70 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 90 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser Höhe Sonstige Norm Anzahl VE
Preis/VE
0598981103
Schwarz 8,2 mm 9 mm GPN 980
1000 St.
0598983101
Rot 8,2 mm 9 mm GPN 980
1000 St.
0598983100
Gelb 8,2 mm 9 mm GPN 980
1000 St.
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
Normschutz:


Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412


Zusatzindormation:


Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des kegelkopfes.


Außenwandung griffig gerändelt.


Form A: ohne Lasche