Schutzhelm SH-6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm SH-6

Mit heruntergezogener Helmschale als Nackenschutz

  • Größe min./max.: 52 cm-62 cm
  • Innenausstattung Helm: 6-Punkt
  • EN-Norm: 397
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Werkstoff: PE - Polyethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe min./max. Innenausstattung Helm EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
089920071
Weiß 52 cm-62 cm 6-Punkt 397
1 St.
089920070
Gelb 52 cm-62 cm 6-Punkt 397
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optimaler Schutz


Spezielle Netzstruktur sorgt für eine Verstärkung der Schale an allen kritischen Punkten



Angenehmer Tragekomfort und maximale Trageakzeptanz


Geringes Gewicht



Umlaufende Regenrinne für gezieltes Ablaufen des Wassers



Belüftungslöcher für gutes Klima unter dem Helm



30 mm-Stecktaschen für Gehörschutz



Langes, umlaufendes Schweißband aus besonders saugfähigem Vliesmaterial



Befestigungsvorrichtung für Kinnriemen



Schnellverschluss für optimale Kopfweitenanpassung



Zusatzqualifikation: Zulassung als Kältehelm bis –30°C