Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH 3000
Individuell anpassbarer und ergonomischer Schutzhelm mit kurzem Helmschirm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Freie Sicht nach oben
- Großes Sichtfeld dank kurzem Helmschirm
Flexible Innenausstattung
- Individuell anpassbar
- 6-Punkt-Textilaufhängung
Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort
- Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie
- Komfortable Textilbandaufhängung, die sich an die Kopfform anpasst
- Große Nackenauflage für mehr Halt und ein angenehmes Tragegefühl
- Belüftung durch einstellbare Ventilationsöffnungen
- Trageposition noch näher am Kopf
- Geringes Gewicht
Unkomplizierte, schnelle Weitenregulierung
- Anpassung mittels Drehradsystem
Gute Kombinationsmöglichkeit für noch mehr Sicherheit
- Gehörschutz und Visiere können dank Stecktaschen (30 mm) am Helm angebracht werden
Geprüft nach EN 397 (Industrieschutzhelm) mit Zusatzanforderung
- Geeignet bei sehr niedrigen Temperaturen (-30°C)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!