Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips
Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm mit Mips-Sicherheitssystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schutz mittels Mips-Sicherheitssystem
- Patentierte reibungsarme Schale lässt in bestimmten Fällen Bewegung von 10–15 mm in mehrere Richtungen zu
- Reduziert auf den Kopf wirkende Rotationskräfte
- Verringert die Gefahr von Gehirnverletzungen, wie z. B. Gehirnerschütterungen
- Schützt besonders bei herabfallenden Gegenständen mit schrägem Aufprallwinkel, indem das gehirneigene Schutzsystem nachgeahmt wird
Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm
Innenausstattung
- Individuell anpassbar
- Komfortable EPS Helminnenschale
Guter Sitz und optimale Sicherheit
- Hochwertiger 4-Punkt-Kinnriemen
- Stufenlos höhenverstellbarer, heruntergezogener Nackenschutz
- Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie
Hoher Tragekomfort
- Innenschale aus expandierbarem Polysterol mit weichem Kissen und Belüftungsöffnungen
- Geringes Gewicht
Optimale, schnelle Weitenregulierung mittels Drehradsystem
Gute Kombinationsmöglichkeit
- 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung eines Gehörschutzes
- 4 große Halteklammern für LED-Lampen bzw. Vollsichtbrillen
Geprüft nach:
- EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm) – Kinnriemen Bruchlast >500 N
- EN 397 (Industrieschutzhelm) – Kinnriemen Bruchlast 150-250 N (Eignung für sehr niedrigen Temperaturen, schützt vor Metallspritzern (MM = Molten Metal), gute Seitenstabilität (LD – lateral deformation))
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!