Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH 2000-S
Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Sicherheit
Heruntergezogener Nackenschutz
Optimale, schnelle Weitenregulierung
Drehradsystem
Freie Sicht nach oben
Kurzer Helmschirm
Hoher Tragekomfort
- 6-Punkt Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite
- Geringes Gewicht
Gute Kombinationsmöglichkeit
30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz
Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung
- Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C
- Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!