Schutzhelm Baumeister

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm Baumeister

Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

  • Größe min./max.: 53 cm-61 cm
  • Innenausstattung Helm: 6-Punkt
  • EN-Norm: 397
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe min./max. Innenausstattung Helm EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0993899220
Gelb 53 cm-61 cm 6-Punkt 397
1 St.
0993899221
Weiß 53 cm-61 cm 6-Punkt 397
1 St.
0993899222
Blau 53 cm-61 cm 6-Punkt 397
1 St.
0993899225
Orange 53 cm-61 cm 6-Punkt 397
1 St.
0993899224
Grün 53 cm-61 cm 6-Punkt 397
1 St.
0993899223
Rot 53 cm-61 cm 6-Punkt 397
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Innenausstattung mit Drehrad zur perfekten Einstellung



Vorsprungsfreier Innenraum


Zur Vermeidung punktueller Belastung bei Beaufschlagung



Verlängerte Schuttzone im Nackenbereich



Belüftungsflächen 240 mm²



5-Rippen-Design



Gekröpftes Kopfhalteband



Große Seitenflächen

Hinweis

Die BG Bau empfiehlt Schutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen nach maximal vier Jahren zu ersetzen.