Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh gestrickt m Beschichtung

Beschichtete Schutzhandschuhe bieten zuverlässigen Schutz und optimalen Griff für präzise Arbeiten. Ob als gestrickte Arbeitshandschuhe, EDS-Handschuhe, flexible Montagehandschuhe oder robuste Mechanikerhandschuhe – sie sind die perfekte Wahl für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Die innovative Nitril-Beschichtung sorgt für exzellenten Grip, hohe Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Öl und Feuchtigkeit. Handschuhe mit EDS-Schutz nach EN 16350 eignen sich ideal für die Elektroindustrie. Ergonomische Designs und atmungsaktive Materialien gewährleisten höchsten Tragekomfort bei langen Einsätzen. Mit den beschichteten Schutzhandschuhen von Würth profitieren Profis von erstklassiger Qualität, innovativen Materialien und maximalem Schutz für alle handwerklichen Herausforderungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schutzhandschuh gestrickt m Beschichtung

Gestrickte Schutzhandschuhe mit Beschichtung – zuverlässiger Handschutz für präzises Arbeiten

Gestrickte Schutzhandschuhe mit Beschichtung sind die erste Wahl für alle, die im Montage-, Mechanik- oder Werkstattbereich mit anspruchsvollen Materialien und sensiblen Bauteilen arbeiten. Diese Handschuhklasse kombiniert Fingerfertigkeit, taktiles Feingefühl und robusten Arbeitsschutz in einem – ideal für professionelle Anwender im Bereich Wartung, Fertigung, Automotive oder Elektroinstallation.

    ✓ Hohe Abriebfestigkeit durch Nitril-, Latex- oder NBR-Beschichtung

    ✓ Perfekte Passform durch elastisches Trägermaterial

    ✓ Rutschfest – auch bei Feuchtigkeit, Öl oder Fett

    ✓ Teilweise ölresistent oder wasserabweisend

    ✓ Feingriffig und atmungsaktiv für langes Tragen ohne Ermüdung

Die Kombination aus Flexibilität und Schutz macht diese Schutzhandschuhe zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Wer Wert auf Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit legt, trifft mit den gestrickten Schutzhandschuhen mit Beschichtung von Würth eine fundierte Wahl. Ob in der Feinmontage, bei mechanischen Tätigkeiten oder bei Arbeiten mit Flüssigkeitskontakt – die Produktlinie deckt sämtliche Anforderungen moderner Arbeitsschutz-Produkte ab. Elastische Materialien, präzise Verarbeitung und optimierte Griffzonen machen sie zu einem effizienten Hilfsmittel für alle, die täglich mit Werkzeug, Maschine oder Material umgehen.

Schutzhandschuhe mit Nitril-, Latex- und Spezialbeschichtungen

Je nach Beschichtungsmaterial und Gewebeaufbau erfüllen gestrickte Handschuhe unterschiedliche Schutz- und Komfortansprüche. Nitrilbeschichtete Handschuhe, wie sie bei den MultiFit- oder Nitrilon-Handschuhen eingesetzt werden, bieten eine hervorragende Öl- und Fettbeständigkeit und sind daher ideal für Werkstattarbeiten, Maschinenmontage oder Fertigungslinien.

Latexbeschichtete Handschuhe bieten eine exzellente Griffigkeit in trockener Umgebung und eignen sich gut für Lagerarbeiten, Verpackungstätigkeiten oder Montagebereiche, in denen besonders viel Bewegungsspielraum gefragt ist.

Acrylnitril-Butadien-Beschichtungen sorgen für Kälteisolierung und bleiben auch bei niedrigen Temperaturen elastisch – perfekt für Tätigkeiten in kalten Werkshallen oder im Freien.

Die Schutzhandschuhe sind speziell abgestimmt auf Anwendungen mit:

    ✓ öligen oder nassen Oberflächen

    ✓ scharfkantigen oder rutschigen Werkstücken

    ✓ wiederholten mechanischen Belastungen (z.B. Reibung, Biegung, Zug)

Durch die Kombination aus gestricktem Textilträger und punktuell oder vollflächig aufgetragener Beschichtung entstehen Handschuhe, die Schutz bieten, ohne die Beweglichkeit der Finger einzuschränken.

Gestrickte Schutzhandschuhe für den professionellen Einsatz

Die gestrickten Montagehandschuhe und Mechanikerhandschuhe von Würth verbinden zuverlässigen Arbeitsschutz mit hoher Alltagstauglichkeit. Ihre flexible, eng anliegende Passform sorgt für hervorragenden Tragekomfort und minimiert gleichzeitig das Risiko des Hängenbleibens oder Abrutschens bei der Arbeit.

Viele Modelle verfügen über folgende Merkmale:

    ✓ Elastischer Feinstrick-Träger für perfekten Sitz

    ✓ Atmungsaktive Materialien zur Reduktion von Handschweiß

    ✓ Ergonomische Schnittführung für natürliche Bewegungsfreiheit

    ✓ Beschichtungen mit exzellenter Reibungs- und Rutschfestigkeit

    ✓ Schutz bei mechanischer Beanspruchung gemäß EN 388

Schutzhandschuhe von Würth sind zudem in verschiedenen Gewichtsklassen und Beschichtungsgraden erhältlich – von der teilbeschichteten Version für hohe Taktilität, elektrostatisch ableitfähige und touchscreenfähige ESD-Handschuhen bis zur vollbeschichteten Ausführung für maximalen Schutz bei Flüssigkeitskontakt.

Weitere hochwertige Schutzhandschuhe im Sortiment von Würth

Neben beschichteten Handschuhen bietet Würth eine breite Auswahl an spezialisierten Arbeitshandschuhen für besonders anspruchsvolle Einsatzbereiche. Robuste Schnittschutzhandschuhe schützen zuverlässig bei Arbeiten mit scharfkantigen Materialien, während Schweißerhandschuhe aus widerstandsfähigem Rind- oder Schweinsleder optimale Hitzebeständigkeit und Bewegungsfreiheit kombinieren. Für Tätigkeiten unter thermischer Belastung stehen Hitzeschutzhandschuhe zur Verfügung, die sowohl mechanischen Schutz als auch Schutz gegen Kontaktwärme bieten. Die verwendeten Materialien wie Leder oder hitzestabile Gewebe sind langlebig, atmungsaktiv und bieten einen exzellenten Tragekomfort. Ob im Baugewerbe, in der Metallverarbeitung oder in der Forstwirtschaft – Würth stellt praxisorientierte Handschuhlösungen bereit, die durch Qualität, Passform und Schutzwirkung überzeugen.

Größentabelle für Arbeitshandschuhe – passgenau und übersichtlich

Damit Schutzhandschuhe ihre volle Schutzwirkung entfalten können, ist die richtige Passform entscheidend. Würth bietet Arbeitshandschuhe in verschiedenen Größen für unterschiedliche Handmaße:

Arbeitshandschuhe Größe 6 Arbeitshandschuhe Größe 7 Arbeitshandschuhe Größe 8 Arbeitshandschuhe Größe 9
Arbeitshandschuhe Größe 10 Arbeitshandschuhe Größe 11 Arbeitshandschuhe Größe 12