Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhandschuh SOFTFLEX ECOLINE
Feinfühliger und sehr komfortabler Arbeitshandschuh mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie. Trägergewebe aus ca. 88 % recycelten PET-Flaschen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Recycling trifft Funktion
- Trägergewebe aus ca. 88 % recycelten PET-Flaschen
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
- Touchscreenfähig
- Für leichte bis mittelschwere Arbeiten, bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Vielseitig einsetzbar für sämtliche Arbeiten im Handwerk und der Industrie
- Für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Für Speditions-, Transport- und Lagertätigkeiten
- Für Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!