Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh Leder

Arbeitshandschuhe aus Leder erfüllen eine essenzielle Funktion als persönliche Schutzausrüstung (PSA) in zahlreichen Arbeitsbereichen. Sie schützen Hände und Handgelenke vor mechanischen Risiken, Schürfwunden und Schnitten. Lederhandschuhe für die Arbeit sind sowohl für Damen als auch für Herren erhältlich, wobei die Modelle in ihrer Beschaffenheit auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Die verwendeten Materialien, wie Rindvollleder und Schweinsnappaleder, bieten eine Balance aus Robustheit und weicher Haptik, was vor allem bei Montagearbeiten von Vorteil ist. Zusätzliche Elemente, wie Puls- und Handknöchelschutz, steigern den Sicherheitsstandard weiter. Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Leder von Würth zeichnen sich durch erstklassige Materialverarbeitung und Langlebigkeit aus. Dies gewährleistet eine professionelle Qualität, die den hohen Ansprüchen in Handwerk und Industrie entspricht.

Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Leder

Arbeitshandschuhe aus Leder bieten optimalen Schutz und hohen Tragekomfort bei vielfältigen Arbeitsbedingungen. Die Schutzhandschuhe (PSA) von Würth kombinieren robuste Materialien mit funktionalen Designs, um den anspruchsvollen Anforderungen von Industrie, Handwerk und Gewerbe gerecht zu werden:

  • Hochwertige Materialien wie Schweinsnappaleder und Rindsvollleder garantieren eine weiche und geschmeidige Haptik sowie hohen Tragekomfort.
  • Besonders geeignet für leichte mechanische Belastungen, Sortier- und Verpackungsarbeiten sowie allgemeine Handhabungstätigkeiten.
  • Hervorragende Passform und ein hoher Tragekomfort sorgen für eine optimale Ergonomie und langes Tragen ohne Ermüdung.
  • Gute Atmungsaktivität kombiniert mit strapazierfähigen Eigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei anspruchsvollen Arbeiten.
  • Schutzfunktionen entsprechen relevanten EN-Normen wie EN 388 für mechanische Risiken, was eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

Aus Schweinsnappaleder gefertigte Modelle wie der Schutzhandschuh Protect zeichnen sich durch geschmeidige Haptik und hohe Beständigkeit aus. Für anspruchsvollere Arbeiten überzeugen Varianten aus Rindvoll- und Rindspaltleder, wie der Arbeitshandschuh Driver Classic oder der Schutzhandschuh W-70, mit außergewöhnlicher Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit.

Die Handschuhe sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Schutz bei mechanischen Belastungen. Gleichzeitig gewährleistet ihre Passform ein angenehmes Tragegefühl über längere Zeiträume. Hochwertige Lederarten sorgen für Langlebigkeit und Sicherheit, selbst unter extremen Bedingungen. Diese Eigenschaften machen sie ideal für Präzisionsarbeiten, Sortieraufgaben und alltägliche Einsätze in herausfordernden Umgebungen.

Robuste und flexible Schutzhandschuhe aus Spaltleder, Vollleder oder Nappaleder

Schutzhandschuhe aus Spaltleder, Vollleder und Nappaleder vereinen Robustheit und Flexibilität, um optimalen Arbeitsschutz im Handwerk, der Industrie und im Gewerbe zu gewährleisten. Diese hochwertigen Lederarten schützen zuverlässig vor Verletzungen und mechanischen Belastungen, während sie durch geschmeidige Oberflächen und ergonomische Passformen auch für längere Einsätze höchsten Komfort bieten:

  • Schweinsnappaleder: Ein weiches und geschmeidiges Material, das durch seine hohe Flexibilität und angenehme Haptik überzeugt. Ideal für präzise Arbeiten und Anwendungen mit leichtem mechanischem Schutzbedarf, bei denen Bewegungsfreiheit und Komfort gefragt sind.
  • Rindvollleder: Besonders langlebig, widerstandsfähig und robust. Dieses Material eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen, bei denen hohe Belastbarkeit und Schutz vor mechanischen Einflüssen erforderlich sind.
  • Rindspaltleder: Ein äußerst strapazierfähiges und reißfestes Material. Perfekt für schwere und anspruchsvolle Einsatzbereiche, in denen maximale Sicherheit und Haltbarkeit entscheidend sind.

Das Sortiment umfasst Modelle aus strapazierfähigem Spaltleder, langlebigem Vollleder und weichem, geschmeidigem Nappaleder. Für zusätzliche Sicherheit sind viele Schutzhandschuhe gefüttert und bieten dadurch verbesserten Schutz vor Kälte und Stößen. Die sorgfältig geprüfte Verarbeitung der Materialien garantiert die Langlebigkeit und Belastbarkeit dieser Schutzausrüstung und macht sie zu unverzichtbaren Begleitern für den professionellen Einsatz. Durch ihre hohe Qualität sorgen sie nicht nur für Sicherheit, sondern fördern auch die Produktivität und Effizienz im Arbeitsalltag.

Montagehandschuhe, Mechanikerhandschuhe und Driver-Style Arbeitshandschuhe aus Leder in Profi-Qualität

Lederhandschuhe für die Arbeit und den professionellen Einsatz kombinieren Schutz, Komfort und Langlebigkeit. Mit Varianten aus weichem Schweinsnappaleder oder robustem Rindvoll- und Rindspaltleder eignen sie sich ideal für Handwerks-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Sie bieten eine optimale Passform und hohen Tragekomfort, wodurch präzise Arbeiten ermöglicht werden. Durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen und die Verarbeitung hochwertiger Materialien schützen sie die Hände effektiv. Gleichzeitig erfüllen sie EN-Normen wie die 388, die für Schutz vor mechanischen Risiken steht. Handschuhe im Driver-Style überzeugen durch ihre geschmeidige Haptik und den natürlichen Tragekomfort, während Mechanikerhandschuhe präzise Griffigkeit gewährleisten. Auch bei leichten Montagearbeiten bewähren sich die Schutzhandschuhe dank ihrer ergonomischen Verarbeitung. Hochwertiges Leder gewährleistet eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung und macht sie zu einer unverzichtbaren Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Arbeitshandschuhe für den Winter, Schnittschutzhandschuhe, Spannungsschutz-Handschuhe und weitere Arbeitshandschuhe / Schutzhandschuhe im Sortiment von Würth

Im Sortiment von Würth finden sich hochwertige Arbeitshandschuhe, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Handwerk, Industrie und Gewerbe entwickelt wurden. Ob Arbeitshandschuhe für den Winter mit optimaler Wärmedämmung, Schnittschutzhandschuhe mit maximaler Sicherheit gemäß EN 388 oder Spannungsschutz-Handschuhe für den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen – jedes Modell überzeugt durch erstklassige Verarbeitung und hohe Schutzwirkung.

Ergonomische Passformen gewährleisten ganztägigen Tragekomfort, während robuste Materialien wie Nitril, Acryl, Polyester, Baumwolle, Schweinsnappaleder oder Rindvollleder eine lange Lebensdauer garantieren. Arbeitshandschuhe aus dem Würth-Sortiment vereinen funktionale Vielseitigkeit mit zuverlässigem Schutz und eignen sich gleichermaßen für präzise Montagearbeiten wie für schwere mechanische Belastungen. Die Einhaltung strenger Normen der Schweißerhandschuhe von Würth und der Einsatz modernster Technologien sorgen für Sicherheit und Effizienz bei allen Arbeitsbedingungen. Diese professionellen Schutzhandschuhe sind unverzichtbare Begleiter für vielfältige Anforderungen im Arbeitsalltag.