Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhandschuh E-100
Universalhandschuh, der das Thema Ökologie mit hervorragenden Schutzeigenschaften und breitem Anwendungsspektrum vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robuste, abriebfeste Naturlatexbeschichtung mit guter Trocken- und Nassgriffigkeit
Gute Schnitt- und Hitzeschutzeigenschaften
- Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C
- Schnittschutzlevel B
Ressourcenschonendes Trägergewebe durch Verwendung von Recyclingmaterialien
100 % plastikfreie Verpackung
U.a. im Garten- und Landschaftsbau, universell einsetzbar bei Mechaniker-, Montage- und sonstigen Handwerkertätigkeiten, Arbeiten mit leichten Anforderungen an Schnittschutz wie Verpackungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Instandhaltung, Arbeiten mit warmen Gegenständen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!