Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh Chemie

Chemikalienschutzhandschuhe bieten Schutz gegen chemische Gefahrenstoffe wie Säuren oder Laugen. Diese Handschuhe sind aus verschiedenen Materialien wie Nitril, Chloropren, Latex, Butyl oder Vinyl gefertigt, wobei säurefeste Nitrilhandschuhe speziell bei der Arbeit mit starken Säuren bevorzugt werden. Entsprechend den europäischen Normen EN 388, EN 374 und EN 420 müssen diese Handschuhe bestimmte Anforderungen an die mechanische Beständigkeit, den Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen sowie die allgemeinen Gebrauchseigenschaften erfüllen. Hochwertige Chemikalienschutzhandschuhe von Würth zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Verarbeitungsqualität und Materialauswahl aus, die längere Haltbarkeit und verbesserten Schutz bei professionellen Anwendungen garantieren.