Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und größere Atmungsaktivität, was zu kühleren, trockeneren Hände und weniger Schweißbildung führt.
- Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.
- Die ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.
- Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte Handschuh den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.
- Silikonfreies Material
- Montage trockener Komponenten
- Bestückung von Produktionsstraßen
- Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern
- Handhabung kleiner/empfindlicher Teile
- Ein- und Ausbau von Komponenten
- Montage von kleinen Komponenten
- Ver- und Entschrauben
- Feinmechanik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!