Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzgas-Schweißdraht Edelstahl
Zum Schutzgasschweißen von Edelstahl nach DIN 8556
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bei Nasskorrosion:
- Höchste Betriebstemperatur +400°C
- Hitze- und zunderbeständig bis ca. +800°C
| Gütewerte des reinen Schweißgutes (Richtwerte) | SG2 | SG3 | Edelstahl SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Aluminium SG AlMg5 | ||
| Schutzgas (DIN 32526) | CO₂ | Mischgas | CO₂ | Mischgas | Argon | Argon |
| Streckgrenze (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Dehnung A 5% | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Geeignet für Verbindungsschweißungen an legierten Grundwerkstoffen.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!