Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille LIBRA®
Ultraleichte Schutzbrille für unbeschwertes Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kaum spürbares Leichtgewicht mit nur 18 g
Erstklassiger Tragekomfort durch neuartige Bügeltechnologie
Zwei-Komponenten-Technologie für druckfreien Sitz
Fliesender Übergang von hartem zu weichem Kunststoff am Bügelende
Extrem dünne und bruchsichere Scheibe
Außerordentliche optische Klarheit der Scheibe
Optimale Passform und Anwendersicherheit
Perfekte Sicherheit bei sportlichem Design
Hochwertige Beschichtung der Scheiben
- Außen: extrem kratzfest
- Innen: dauerhaft beschlagfrei
100% UV-Schutz (bis 400 nm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!