Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille FORNAX®plus
Optimaler Schutz in innovativem Design
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
Optimale Augenraumabdeckung
- Mit intergriertem Seitenschutz
- Großes Sichtfeld durch Panoramascheibe
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)
Innovative Bügeltechnologie
- Hoher Tragekomfort durch flexible 2K-Bügel
- Flexible Anpassung durch variable Bügelinklination
- Sicherer Halt ohne Druckstellen auch bei langer Tragedauer
Cleveres Design
- Sehr kompakt im zusammengeklappten Zustand
- Hervorragend kombinierbar mit Atemschutzmasken
Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Fräsarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!