Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille Electra
Höchst funktionelle Schutzbrille in sportlich-filigranem Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Passform - optimaler Durchblick
- Für unterschiedlichste Kopfformen geeignet
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Hervorragender Komfort
- Äußerst geringes Gewicht von 23 g
- Weiche, verstellbare Nasenauflage für rutschfesten Sitz
- Rutschhemmende Bügelenden
Hochwertige Beschichtung der Scheibe
- Außen extrem kratzfest
- Innen dauerhaft beschlagfrei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!